Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N11⁄4" - 20 D, Stahl C45, 13 Zähne, 31.75mm Teilung

  • ERIKS:12492703
  • Hersteller:06 520 007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

138,64 €/ Stückexkl. MwSt

162,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N11⁄4" - 20 D
Serie
N
Typ
N11⁄4" - 20 D
Anzahl Zähne
13
Teilung
31.75 mm
Teilung
1 1/4 in
Innendurchmesser
20 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.6 kg
L
140 mm
W
M 20