Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N11⁄2" - 20 T, Stahl C45, 11 Zähne, 38.1mm Teilung

  • ERIKS:24209088
  • Hersteller:06 530 008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

284,09 €/ Stückexkl. MwSt

332,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N11⁄2" - 20 T
Serie
N
Typ
N11⁄2" - 20 T
Anzahl Zähne
11
Teilung
38.1 mm
Teilung
1 1/2 in
Innendurchmesser
20 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.2 kg
L
180 mm
W
M20