Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N11⁄2" - 20 S, Stahl C45, 11 Zähne, 38.1mm Teilung

  • ERIKS:12308703
  • Hersteller:06 510 008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,43 €/ Stückexkl. MwSt

118,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N11⁄2" - 20 S
Serie
N
Typ
N11⁄2" - 20 S
Anzahl Zähne
11
Teilung
38.1 mm
Teilung
1 1/2 in
Innendurchmesser
20 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.35 kg
L
140 mm
W
M 20