Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N1" - 20 T, Stahl C45, 13 Zähne, 25.4mm Teilung

  • ERIKS:14032575
  • Hersteller:06 530 006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

137,38 €/ Stückexkl. MwSt

160,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N1" - 20 T
Serie
N
Typ
N1" - 20 T
Anzahl Zähne
13
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Innendurchmesser
20 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.9 kg
L
160 mm
W
M 20