Eriks
ROSTA

ROSTA Ritzelsatz, N Serie, Typ N1" - 20 S, Stahl C45, 13 Zähne, 25.4mm Teilung

  • ERIKS:23202966
  • Hersteller:06 510 006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,01 €/ Stückexkl. MwSt

59,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
N
Typ
N1" - 20 S
Serie
N
Typ
N1" - 20 S
Anzahl Zähne
13
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Innendurchmesser
20 mm
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.25 kg
L
100 mm
W
M20