86,45 €/ Stückexkl. MwSt
101,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSTA |
Serie | N |
Typ | N1" - 20 D |
Serie | N |
Typ | N1" - 20 D |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Innendurchmesser | 20 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.1 kg |
L | 120 mm |
W | M20 |