Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DR-A Serie, Typ 50 x 120

  • ERIKS:14032304
  • Hersteller:01 011 026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

137,85 €/ Stückexkl. MwSt

161,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DR-A
Typ
DR-A 50 x 120
Serie
DR-A
Typ
DR-A 50 x 120
Material
Aluminium (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
50 mm
Breite
120 mm
Höhe
80 mm
Länge
120 mm
Veredelung
Blaue Lackierung