Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DR-A Serie, Typ 45 x 150

  • ERIKS:14032745
  • Hersteller:01 011 025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

127,53 €/ Stückexkl. MwSt

149,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DR-A
Typ
DR-A 45 × 150
Serie
DR-A
Typ
DR-A 45 × 150
Material
Aluminium (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
45 mm
Breite
150 mm
Höhe
75 mm
Länge
150 mm
Veredelung
Blaue Lackierung