Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DR-A Serie, Typ 38 x 60

  • ERIKS:14032303
  • Hersteller:01 011 010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

55,42 €/ Stückexkl. MwSt

64,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DR-A
Typ
DR-A 38 x 60
Serie
DR-A
Typ
DR-A 38 x 60
Material
Aluminium (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
38 mm
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Länge
60 mm
Veredelung
Blaue Lackierung