Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DR-A Serie, Typ 27 x 60

  • ERIKS:14032302
  • Hersteller:01 011 008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

36,36 €/ Stückexkl. MwSt

42,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DR-A
Typ
DR-A 27 x 60
Serie
DR-A
Typ
DR-A 27 x 60
Material
Aluminium (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
27 mm
Breite
60 mm
Höhe
45 mm
Länge
60 mm
Veredelung
Blaue Lackierung