Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DR-A Serie, Typ 18 x 30

  • ERIKS:14032297
  • Hersteller:01 011 004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

21,03 €/ Stückexkl. MwSt

24,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DR-A
Typ
DR-A 18 x 30
Serie
DR-A
Typ
DR-A 18 x 30
Material
Aluminium (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
18 mm
Breite
30 mm
Höhe
32 mm
Länge
30 mm
Veredelung
Blaue Lackierung