Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DR-A Serie, Typ 15 x 40

  • ERIKS:14032295
  • Hersteller:01 011 002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

20,65 €/ Stückexkl. MwSt

24,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DR-A
Typ
DR-A 15 x 40
Serie
DR-A
Typ
DR-A 15 x 40
Material
Aluminium (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
15 mm
Breite
40 mm
Höhe
27 mm
Länge
40 mm
Veredelung
Blaue Lackierung