224,95 €/ Stückexkl. MwSt
263,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSTA |
Serie | DK-S |
Typ | DK-S 50 x 200 |
Serie | DK-S |
Typ | DK-S 50 x 200 |
Material | Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze) |
Anwendung | Torsionsfeder |
Geeignet für | Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen |
Grösse | 50 mm |
Durchmesser | 108 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 108 mm |
Länge | 200 mm |
Veredelung | Blaue Lackierung |