Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DK-S Serie, Typ 50 x 120

  • ERIKS:14032387
  • Hersteller:01 081 019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

154,04 €/ Stückexkl. MwSt

180,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DK-S
Typ
DK-S 50 x 120
Serie
DK-S
Typ
DK-S 50 x 120
Material
Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
50 mm
Durchmesser
108 mm
Breite
120 mm
Höhe
108 mm
Länge
120 mm
Veredelung
Blaue Lackierung