Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DK-S Serie, Typ 45 x 80

  • ERIKS:14032384
  • Hersteller:01 081 016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

113,79 €/ Stückexkl. MwSt

133,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DK-S
Typ
DK-S 45 x 80
Serie
DK-S
Typ
DK-S 45 x 80
Material
Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
45 mm
Durchmesser
95 mm
Breite
80 mm
Höhe
95 mm
Länge
80 mm
Veredelung
Blaue Lackierung