122,90 €/ Stückexkl. MwSt
143,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSTA |
Serie | DK-S |
Typ | DK-S 45 x 100 |
Serie | DK-S |
Typ | DK-S 45 x 100 |
Material | Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze) |
Anwendung | Torsionsfeder |
Geeignet für | Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen |
Grösse | 45 mm |
Durchmesser | 95 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 95 mm |
Länge | 100 mm |
Veredelung | Blaue Lackierung |