Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DK-S Serie, Typ 38 x 60

  • ERIKS:14032381
  • Hersteller:01 081 013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

68,27 €/ Stückexkl. MwSt

79,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DK-S
Typ
DK-S 38 x 60
Serie
DK-S
Typ
DK-S 38 x 60
Material
Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
38 mm
Durchmesser
80 mm
Breite
60 mm
Höhe
80 mm
Länge
60 mm
Veredelung
Blaue Lackierung