Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DK-S Serie, Typ 18 x 80

  • ERIKS:14032379
  • Hersteller:01 081 009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

41,25 €/ Stückexkl. MwSt

48,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DK-S
Typ
DK-S 18 x 80
Serie
DK-S
Typ
DK-S 18 x 80
Material
Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
18 mm
Durchmesser
45 mm
Breite
80 mm
Höhe
45 mm
Länge
80 mm
Veredelung
Blaue Lackierung