Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DK-S Serie, Typ 18 x 50

  • ERIKS:14032378
  • Hersteller:01 081 008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

30,78 €/ Stückexkl. MwSt

36,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DK-S
Typ
DK-S 18 x 50
Serie
DK-S
Typ
DK-S 18 x 50
Material
Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
18 mm
Durchmesser
45 mm
Breite
50 mm
Höhe
45 mm
Länge
50 mm
Veredelung
Blaue Lackierung