Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DK-S Serie, Typ 11 x 50

  • ERIKS:14032373
  • Hersteller:01 081 003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

23,76 €/ Stückexkl. MwSt

27,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DK-S
Typ
DK-S 11 x 50
Serie
DK-S
Typ
DK-S 11 x 50
Material
Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
11 mm
Durchmesser
28 mm
Breite
50 mm
Höhe
28 mm
Länge
50 mm
Veredelung
Blaue Lackierung