Eriks
ROSTA

ROSTA Gummifederelement, DK-S Serie, Typ 11 x 30

  • ERIKS:14032362
  • Hersteller:01 081 002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

20,04 €/ Stückexkl. MwSt

23,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSTA
Serie
DK-S
Typ
DK-S 11 x 30
Serie
DK-S
Typ
DK-S 11 x 30
Material
Stahl (Gehäuse & Kern), Naturgummi (Einsätze)
Anwendung
Torsionsfeder
Geeignet für
Schwingungsdämpfung und Drehmomentstützen
Grösse
11 mm
Durchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Höhe
28 mm
Länge
30 mm
Veredelung
Blaue Lackierung