627,50 €/ Stückexkl. MwSt
734,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSEMOUNT |
Serie | 2120 |
Typ | 8382 |
Ausführung | Schwinggabelschalter |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" BSPT(R) |
Länge des Vorkommens | 44 mm |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Sensor Qualitätsklasse | 1.4401 / 1.4404 |
Material elektrisches Gehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Versorgungsspannung | 20 - 60V DC |
Schaltleistung | 60V DC / 500 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabelverschraubung M20 x 1,5 |
Zeitverzögerung | 0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 Sekunden trocken-bis-nass oder nass-bis-trocken s |
Ausgangsart | Transistor PNP |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Mediumtemperatur | von -40 bis 150 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 600 kg/m³ |
Max. Viskosität | 10000 mm²/s |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP67 |