Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Schwinggabelschalter Fig. 8382 Serie 2120D0BV1NA Edelstahl Gabellänge 44 mm 20 - 264V AC 3/4" BSPP

  • ERIKS:12725880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

656,50 €/ Stückexkl. MwSt

768,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSEMOUNT
Serie
2120
Typ
8382
Ausführung
Schwinggabelschalter
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Länge des Vorkommens
44 mm
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Sensor Qualitätsklasse
1.4401 / 1.4404
Material elektrisches Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Versorgungsspannung
20 - 264V AC / 20 - 60V DC
Schaltleistung
250V / 3,5 A / 875VA AC - 30V / 3,5 A / 170 W induktif - 250V / 5 A / 1250VA AC - 30V / 5 A / 240W rezistif
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20 x 1,5
Zeitverzögerung
0,3 / 1 / 3 / 10 / 30 Sekunden trocken-bis-nass oder nass-bis-trocken s
Ausgangsart
Relais DPDT
Max. Betriebsdruck
100 bar
Mediumtemperatur
von -40 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
600 kg/m³
Max. Viskosität
10000 mm²/s
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67