Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Schwinggabelschalter Fig. 8381 Serie 211011ANA Edelstahl Gabellänge 50 mm 18 - 60V DC 1" BSPT

  • ERIKS:12725869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

213,50 €/ Stückexkl. MwSt

249,80 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSEMOUNT
Serie
2110
Typ
8381
Ausführung
Schwinggabelschalter
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPT(R)
Länge des Vorkommens
50 mm
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Sensor Qualitätsklasse
1.4404
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl 304
Versorgungsspannung
18 - 60V DC
Schaltleistung
60V DC / 500 mA
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Zeitverzögerung
1 Sekunde trocken-bis-nass oder nass-bis-trocken s
Ausgangsart
Transistor PNP
Max. Betriebsdruck
100 bar
Mediumtemperatur
von -40 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
600 kg/m³
Max. Viskosität
10000 mm²/s
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67