213,50 €/ Stückexkl. MwSt
249,80 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSEMOUNT |
Serie | 2110 |
Typ | 8381 |
Ausführung | Schwinggabelschalter |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" BSPT(R) |
Länge des Vorkommens | 50 mm |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Sensor Qualitätsklasse | 1.4404 |
Material elektrisches Gehäuse | Edelstahl 304 |
Versorgungsspannung | 21 - 264V AC/DC |
Schaltleistung | 264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Zeitverzögerung | 1 Sekunde trocken-bis-nass oder nass-bis-trocken s |
Ausgangsart | Direkt Belastung |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Mediumtemperatur | von -40 bis 150 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 600 kg/m³ |
Max. Viskosität | 10000 mm²/s |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP67 |