Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Schwinggabelschalter Fig. 8381 Serie 211000ANA Edelstahl Gabellänge 50 mm 21 - 264V AC/DC 3/4" BSPT

  • ERIKS:12725862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSEMOUNT
Serie
2110
Typ
8381
Ausführung
Schwinggabelschalter
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPT(R)
Länge des Vorkommens
50 mm
Material Sensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Sensor Qualitätsklasse
1.4404
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl 304
Versorgungsspannung
21 - 264V AC/DC
Schaltleistung
264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Zeitverzögerung
1 Sekunde trocken-bis-nass oder nass-bis-trocken s
Ausgangsart
Direkt Belastung
Max. Betriebsdruck
100 bar
Mediumtemperatur
von -40 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
600 kg/m³
Max. Viskosität
10000 mm²/s
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67