Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Radar Niveautransmitter Typ: 831408 Serie: 1408H Messbereich: von 0.15 zu 10 meter 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO IO-Link Tri-clamp ISO 2852/DIN 32676 Edelstahl 316L (1.4404) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14714131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSEMOUNT
Serie
1408H
Typ
831408
Ausführung
Radar Niveautransmitter
Messbereich
von 0.15 bis 10
Messeinheit
meter
Max. Druck
8 bar
Genauigkeitsklasse
+/- 2 mm
Relative Wiederholgenauigkeit
+/- 1 mm
Prozessanschluss
Tri-clamp
Anschlussnorm
ISO 2852/DIN 32676
Größe Prozessanschluss
1.1/2" (40)
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Nassteil-Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung
PTFE
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO
Digitalausgang
IO-Link
Versorgungsspannung
18 - 30V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 4-polig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP68/IP69
Mediumtemperatur
von -40 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C
Explosionsgeschützt
Nein
A
147 mm
B
121 mm
C
10 mm
D
59 mm
E
76 mm