Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSEMOUNT |
Serie | 1408H |
Typ | 831408 |
Ausführung | Radar Niveautransmitter |
Messbereich | von 0.15 bis 10 |
Messeinheit | meter |
Max. Druck | 8 bar |
Genauigkeitsklasse | +/- 2 mm |
Relative Wiederholgenauigkeit | +/- 1 mm |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1" (25) |
Material elektrisches Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Nassteil-Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtung | PTFE/FVMQ/FKM |
Mit Display | Nein |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA + 2 x PNP/NPN NO |
Digitalausgang | IO-Link |
Versorgungsspannung | 18 - 30V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 4-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP68/IP69 |
Mediumtemperatur | von -40 bis 150 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
A | 147 mm |
B | 121 mm |
C | 10 mm |
D | 59 mm |
E | 76 mm |