Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Radar Niveautransmitter Typ: 831208 Serie: 1208C Messbereich: von 0.15 zu 15 meter 4 - 20 mA HART Bluetooth Aussengewinde (NPT) PVDF 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14714125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSEMOUNT
Serie
1208C
Typ
831208
Ausführung
Radar Niveautransmitter
Messbereich
von 0.15 bis 15
Messeinheit
meter
Max. Druck
3 bar
Genauigkeitsklasse
+/- 2 mm
Relative Wiederholgenauigkeit
+/- 1 mm
Prozessanschluss
Aussengewinde (NPT)
Größe Prozessanschluss
1.1/2" (40)
Material elektrisches Gehäuse
PVDF
Material Prozessanschluss
PVDF
Material Nassteil-Gehäuse
PVDF
Dichtung
EPDM
Mit Display
Nein
Ausgangssignal
4 - 20 mA HART
Digitalausgang
Bluetooth®
Versorgungsspannung
14 - 35V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 4-polig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP68
Mediumtemperatur
von -40 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Anschluss
1.1/2" NPT
A
123 mm
B
20 mm
C
3 mm
D
79 mm
E
37 mm
F
65 mm
Gewicht
0.4 kg