Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSEMOUNT |
Serie | 1208C |
Typ | 831208 |
Ausführung | Radar Niveautransmitter |
Messbereich | von 0.15 bis 15 |
Messeinheit | meter |
Max. Druck | 3 bar |
Genauigkeitsklasse | +/- 2 mm |
Relative Wiederholgenauigkeit | +/- 1 mm |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1.1/2" (40) |
Material elektrisches Gehäuse | PVDF |
Material Prozessanschluss | PVDF |
Material Nassteil-Gehäuse | PVDF |
Dichtung | EPDM |
Mit Display | Nein |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA HART |
Digitalausgang | Bluetooth® |
Versorgungsspannung | 14 - 35V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 4-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP68 |
Mediumtemperatur | von -40 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Anschluss | 1.1/2" BSP |
A | 123 mm |
B | 20 mm |
C | 3 mm |
D | 79 mm |
Gewicht | 0.35 kg |