3.037,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.553,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROSEMOUNT |
Serie | 2051T |
Messbereich | von -1 bis 55 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 0.065 % |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA HART |
Anschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Gewindenorm | EN 837 - DIN 16288 |
Messelement | Kapazitiv |
Typ Membran | Innenliegend |
Mit Display | Nein |
Versorgungsspannung | 10.5 - 42.4V DC |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung M20 x 1.5 |
Material Gehäuse | Edelstahl CF8M |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Materialsensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Druck | 110 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP68 |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 1/2G Ex db IIC Ga/Gb T6/T5/T4 - II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
Zulassungen | ATEX IECEx |
Mediumtemperatur | Von -40 bis [120 °C - T4] [80 °C - T5] [70 °C - T6] °C |
Umgebungstemperatur | Von -40 bis [80 °C - T4/T5] [70 °C - T6] °C |