Eriks
ROSEMOUNT

ROSEMOUNT Drucktransmitter Serie: 2051T Aluminium Messbereich -1 - 55 bar Exi Exd Prozessanschluss Edelstahl 1/2" BSPPP

  • ERIKS:13561092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.357,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.757,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROSEMOUNT
Serie
2051T
Messbereich
von -1 bis 55
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
0.065 %
Ausgangssignal
4 - 20 mA HART
Anschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Gewindenorm
EN 837 - DIN 16288
Messelement
Kapazitiv
Typ Membran
Innenliegend
Mit Display
Nein
Versorgungsspannung
10.5 - 42.4V DC
Elektrischer Anschluss
Kabeleinführung M20 x 1.5
Material Gehäuse
Aluminium
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Materialsensor
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Druck
110 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP68
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 1/2G Ex db IIC Ga/Gb T6/T5/T4 - II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Zulassungen
ATEX IECEx
Mediumtemperatur
Von -40 bis [120 °C - T4] [80 °C - T5] [70 °C - T6] °C
Umgebungstemperatur
Von -40 bis [80 °C - T4/T5] [70 °C - T6] °C