903,59 €/ Stückexkl. MwSt
1.057,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROLLWAY |
Serie | NNCL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 415 kN |
Statische Belastung | 840 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 85.88 kN |
Gewicht | 6.45 kg |
Anzahl Reihen | Zweireihig |