Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Zylinderrollenlager zweireihig vollrollig NNCF 5006 CV

  • ERIKS:12515021
  • Hersteller:NNCF 5006 CV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,26 €/ Stückexkl. MwSt

143,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROLLWAY
Serie
NNCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
34 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
86 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
10.49 kN
Gewicht
0.35 kg
Anzahl Reihen
Zweireihig