Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig NNCL 4830 CV

  • ERIKS:12515071
  • Hersteller:NNCL 4830 CV
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROLLWAY
Serie
NNCL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
237 kN
Statische Belastung
550 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
57.2 kN
Gewicht
2.8 kg
Anzahl Reihen
Zweireihig