Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23130 CA W33

  • ERIKS:12517850
  • Hersteller:23130 CA W33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

786,61 €/ Stückexkl. MwSt

920,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROLLWAY
Serie
231
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2