Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22310 GMEX C3 W33

  • ERIKS:12517449
  • Hersteller:22310 GMEX C3 W33
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,99 €/ Stückexkl. MwSt

141,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROLLWAY
Serie
223
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
238 kN
Dynamische Belastung
220 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
29 kN
Gewicht
1.88 kg