Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROLLWAY |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 508 kN |
Dynamische Belastung | 399 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 56 kN |
Gewicht | 5.11 kg |