Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21310 GMEX C3 W33

  • ERIKS:12565732
  • Hersteller:21310 GMEX C3 W33
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROLLWAY
Serie
213
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
150.2 kN
Dynamische Belastung
143 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
18.3 kN
Gewicht
1.32 kg