Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROLLWAY |
Serie | 630 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 35.2 kN |
Statische Belastung | 19.3 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.815 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.45 kg |
Gewicht | 0.98 lb |
da_min | 44 mm |
da_max | 72 mm |
B | 21 mm |
b | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
D1 | 49.56 mm |
d1 | 49.56 mm |
D2 | 69.2 mm |
d2 | 69.2 mm |
Da_min | 44 mm |
Da_max | 72 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |