13,52 €/ Stückexkl. MwSt
15,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROLLWAY |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 15 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 27.8 kN |
Statische Belastung | 50.5 kN |