Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51204

  • ERIKS:23197111
  • Hersteller:51204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,08 €/ Stückexkl. MwSt

14,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROLLWAY
Serie
512
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
40 mm
Höhe
14 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
22.2 kN
Statische Belastung
37.5 kN