63,27 €/ Stückexkl. MwSt
74,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROLLWAY |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 25 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 268 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |