11,89 €/ Stückexkl. MwSt
13,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ROLLWAY |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 12 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 18.2 kN |
Statische Belastung | 41.5 kN |