Eriks
ROLLWAY

ROLLWAY Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51104

  • ERIKS:14109269
  • Hersteller:51104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,36 €/ Stückexkl. MwSt

10,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ROLLWAY
Serie
511
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Höhe
10 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
24.5 kN