Eriks
RIEGLER

RIEGLER Gewebeschlauch PVC atec 81, transparent, 12,5x3,0mm 10m

  • ERIKS:14593715
  • Hersteller:94450131
Image 1
PVC-Gewebeschlauch, transparent

Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Temperaturbereich von –20 °C bis +65 °C.

Anwendung: Geeignet für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten gemäß EU-Lebensmittelverordnung Nr. 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C).

Zur Liste hinzufügen

21,72 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

25,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIEGLER