Eriks
RIDGID

RIDGID Rohrzange L.600mm Spann-W.89mm 3Zoll gerade a.Gusseisen

  • ERIKS:23083588
  • Hersteller:31030
Image 1
Robustes Gehäuse aus Gusseisen und Handgriff mit L-Profil mit beweglicher, geschmiedeter winkelförmigen Backe, mit selbstreinigendem Gewinde und austauschbarer rechtwinkliger Fersenbacke.
Zur Liste hinzufügen

121,49 €/ Stückexkl. MwSt

142,14 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Spannbereich
80 mm
Für max. Rohrdurchmesser
24"
Länge
600 mm
Gewicht
4400 g
Material
Stahlguss