Eriks
RIDGID

RIDGID Rohrzange L.450mm Spann-W.76mm 2 1/2" - gerade - Gusseisen

  • ERIKS:23083587
  • Hersteller:31025
Image 1
Robustes Gehäuse aus Gusseisen und Handgriff mit L-Profil mit beweglicher, geschmiedeter winkelförmigen Backe, mit selbstreinigendem Gewinde und austauschbarer rechtwinkliger Fersenbacke.
Zur Liste hinzufügen

78,49 €/ Stückexkl. MwSt

91,83 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Spannbereich
65 mm
Für max. Rohrdurchmesser
18"
Länge
450 mm
Gewicht
2600 g
Material
Stahlguss