Eriks
RIDGID

RIDGID Rohrträger Typ CJ-99

  • ERIKS:11806738
  • Hersteller:56682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

220,35 €/ Stückexkl. MwSt

257,81 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID
Tragkraft
454 kg
Mindesthöhe
760 mm
Max. Gesamthöhe
1170 mm
Gewicht
8.6 kg
Kapazität
300mm / 12"