Eriks
RIDGID

RIDGID Gewindeschneidmaschine Modell 1224 115V - 1/4-4"

  • ERIKS:11805891
  • Hersteller:26112
Image 1
Das Modell 1224 schneidet eine Vielzahl von Rohren, einschließlich schwarzen, galvanisieren und kunststoffbeschichteten Rohren, Edelstahl, IMC und dickwandigen Installationsrohren sowie Stangen bis zu 30 Rockwell C
Ein Induktionsmotor hilft Geräusche zu minimieren
Ein spezieller Kontensatorstart-/Kontensatorlauf-Motor ermöglicht dem 1224, bei gegenwärtigen Spannungsabfällen, Gewinde auf verschiedenste Materialien zu schneiden
1/4"-2" Universal-Schneidkopf; 2 1/2"-4" zurückweichender Schneidkopf ermöglicht das Gewindeschneiden von konischen oder geraden NPT/NPSM oder BSPT/BSPP Gewinden
Ständiges und ordnungsgemäßes Schmieren der Backen und des Werkstücks durch Ölen über den Kopf
Technische Daten:
Rohrnennkapazität         6-100 mm (1/4"-2") bei 36 U/min, 65-100 mm (2-1/2"-4") bei 12 U/min, 100-150 mm (4"-6") mit Getriebeschneidkluppe Modell 161
Bolzenkapazität 6-50 mm (1/4"-2")
Motorsteuerung             Rückwärts/Aus/Vorwärts, Drehschalter für schwere Beanspruchung in Kombination mit Fußschalter
Getriebe             2-Gang-Getriebe im Verhältnis 3:1
Spannfutter     Hammertyp mit austauschbaren Spannbacken
Hintere Zentriervorrichtung     Nockenbetätigt
Ölpumpe             Selbstansaugende Durchfluss-Gerotorpumpe, automatische Umsteuerung
Ölen     Über Schneidkopf
Standardausstattung:
26137 - 911 1/4−2" BSPT 1224 Schneidkopf, selbstöffnend, rechts
26147 - 913 1/4−2" BSPT 1224 Schneidkopf, schnellöffnend, links
33642 - 1224 H.S. Schneidbacken BSPT
66665 - 1/2−3/4" Universal-Schneidbackensatz, legierter Stahl
66670 - 1−2" Universal-Schneidbackensatz, legierter Stahl
26212 - Rohrabschneider 1/4−4"
26217 - Entgraterklinge 1/4−4"
33125 - Schneidrad F229, 3 & 4 HD
46030 - 3/16" Sechskantschlüssel
46040 - Sechskantschlüssel 7/32
46190 - Sechskantschlüssel 1/4"
83975 - Zange, 3/4 KOMBI
11931 - Gewindeschneidöl
Zur Liste hinzufügen

14.384,20 €/ Stückexkl. MwSt

16.829,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RIDGID